MTC Bio
MTC Bioの 研究関連用品・実験用必需品
MTC Bioの 実験関連品
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
13607356
品番
B1204
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。
ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
仕様
区画数:4
材質
PS
寸法(mm)
曲げ強さ71×38
外寸法(mm)
142×80×28
アズワン品番
4-6553-03