アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
1目盛(mL)
0.05
注文コード
13607478
品番
632436667623
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,710
販売価格(税別)
¥
26,100
バスケットに入れる
この商品は
容量・1目盛・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体のみ
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
容量(mL)
25
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.05
許容誤差(mL)
±0.03
アズワン品番
4-6572-02