サンプル運搬ボックス Duraporter(R)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13608476 品番 120928
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥49,060
販売価格(税別)
44,600

密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。
蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。
蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。

仕様本体 材質PP・ABS・ゴム・ステンレス 寸法(mm)406×414×178 タイプイエロー 規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合 アズワン品番4-6668-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする