サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 13608510 品番 120962
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190
付属品15/50mL遠沈管・3.5〜19mL採血管 25〜200本 仕様交換用ラック 材質PETG 寸法(mm)332×363×142 タイプ15/50mL遠沈管・3.5〜19mL採血管 25〜200本 規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合 アズワン品番4-6668-13 チューブ架数(本)25〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする