アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13608537
品番
FG-390-M
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,970
販売価格(税別)
¥
32,700
バスケットに入れる
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。
ショートとロングの2タイプがあります。
仕様
ロング
材質
メタアラミド繊維
全長(mm)
390
規格
耐熱/4121XX(EN407:2004)
グレード
クラス100〜10000(ISOクラス5〜7)
耐熱温度(℃)
300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)
10^7〜10^9
アズワン品番
4-6671-03
注意
※クリーンルーム環境下で洗浄梱包された製品ではありません。