ネジ口ガラス管

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)16 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 肉厚(mm)1.8 注文コード13609219 品番286253201
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は径・材質・肉厚など11種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能です。

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 高さ(mm)100 径(Φmm)16 規格DIN 12216準拠 肉厚(mm)1.8 ねじ口規格(GL)18 アズワン品番4-6727-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする