アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス管・樹脂管
ネジ口ガラス管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
径(Φmm)
12
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
肉厚(mm)
2.2
注文コード
13609255
品番
286252205
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
径・材質・肉厚
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)
100
径(Φmm)
12
規格
DIN 12216準拠
肉厚(mm)
2.2
ねじ口規格(GL)
14
アズワン品番
4-6727-06