ジェック東理社
ジェック東理社の 研究関連用品・実験用必需品
ジェック東理社の 実験関連品
クライオジェット、フレキシブルホースセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13609700
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
シーベル容器から簡単に液を取り出すことが出来ます。
フレキシブルホース付セットとなります。
シーベル5L容器から簡単に液を取り出すことが出来ます。
材質
SUS304
長さ(mm)
管挿入部:455
内径(Φmm)
ゴム管:18
パイプ径(Φmm)
15
アズワン品番
61-8562-51