ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの 店舗運営用品
ケイエヌトレーディングの キャッシャー/レジ・会計用品
ケイエヌトレーディングの 電子レジスター/ドロワー
SC150 ソフトクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13612211
品番
SC150
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど、様々な用途に対応できます。
クロスの折りたためる特長を活かし、学会ポスターなど従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場で活用されています。
仕様
学会ポスター用途に適したたためるクロスロール紙
材質
ポリエステル
幅(mm)
432
種類
布ロール紙 ソフトクロス
長さ(m)
45
厚さ(μm)
165
粘着剤
無し
対応
離型紙:無し
紙管内径(inch)
2
コード
SC150_0432_45
アズワン品番
62-9218-97
適合プリンタ
EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ
対応インク
水性染料・顔料インク対応