エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13612281 品番 K-72
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。
合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
用途
▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
▼ガラス、金属のエッチング用。
▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品

材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)240 全長(mm)800 コード104-24503 アズワン品番62-9845-93 ポート径7インチ カフ寸法(mm)Φ178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする