フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PCTFE NRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13613227
品番
NR0324-001
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途
フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等
仕様
●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25
材質
PCTFE
タイプ
メス・ルアーロック
オリフィス径(Φmm)
2.5
アズワン品番
63-4154-52