ステンレス極細線

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13615431 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

使い易いボビン巻きです
軟線(焼鈍し線)

材質SUS304 長さ(m)20 硬さ焼鈍し線(W1) 寸法(Φ×mm)ボビン:20×10 アズワン品番65-1747-30 線径(mm)0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする