アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13615747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
材質
SUS304
硬さ
焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)
ボビン:100×130
アズワン品番
65-2756-86
線径(mm)
0.16