アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13615790
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
材質
SUS316L
硬さ
焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)
ボビン:70×80
アズワン品番
65-2756-90
線径(mm)
0.056