作新工業
作新工業の フッ素樹脂テープ
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13615991
品番
#250W-30X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合
テープカット条件:ハサミやカッターナイフ
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.39
色
乳白
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0〜80
基材
超高分子量ポリエチレン
粘着剤
アクリル系粘着力:7N/10mm
対応
筆記可否:否
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/10mm)
110
粘着力(N/25mm)
17.5
耐候性
なし
アズワン品番
4-5861-08
最大テープ外径(Φmm)
185
適合紙管(mm)
90