セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13616797 品番 STSF4DB
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
エコマーク取得のフタ一体型オリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。

材質再生ポリプロピレン(PP) 透明×ブルー 容量(L)40 最大積載荷重(kg)20 折りたたみ時高さ(mm)88 アズワン品番66-0033-61 外寸法・高さ(mm)291 積重ね可能対象5段 外寸法・奥行(mm)366 フタの有無なし 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)492 有効内寸法・奥行(mm)333 有効内寸法・高さ(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする