アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
3軸自動分注器 COA-01シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
66-0024-39
注文コード
13617260
品番
COA-01-04
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
この商品は
立て数・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラックは3個までオートサンプラーに設置可能です。
仕様
ウェルプレート枚数:2枚
材質
ステンレス
寸法(mm)
148×240×175
質量(kg)
1
アズワン品番
66-0024-39