ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-AZC-7シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 13617488 品番 AS-AZC-7
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

荒研磨用のジルコニア粉末を練りこんだプラスチック系研磨石で高品質、高耐久モデル
金属や樹脂の中研削用
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状円錐形 内容量(kg)5 アズワン品番4-6053-05 適合寸法(mm)Φ7×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする