ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 13617506 品番 AS-ASR-8
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石
金属や樹脂の軽研削用
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状円筒形 内容量(kg)5 アズワン品番4-6053-06 適合寸法(mm)Φ2.6×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする