ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 13617531 品番 AS-AUP-10
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石
極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状不定形 内容量(kg)5 アズワン品番4-6053-07 適合寸法(mm)2.5〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする