ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 内容量(kg)5 注文コード13617558 品番AS-ACB-1
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石
光沢仕上げ用
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状球形 内容量(kg)5 アズワン品番4-6053-08 適合寸法(mm)Φ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする