オートクレーブ滅菌対応 安全バイオテックシューズカバー付き ファスナーなし 602104シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13618581 品番 602104 27.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

医薬品製造環境でご使用いただける、オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用した安全タイプのクリーンブーツです。
カバー部もオートクレーブ滅菌処理に耐久性をもった導電糸入り素材を使用しています。
カバー部はファスナーなしタイプとなります。
先芯には鋼鉄製素材を使用しており、JIS-S種相当の安全性を有しています。
シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。

サイズ(cm)27 先芯鋼鉄製(JIS-T8101 S種準拠) アズワン品番4-6160-05 素材シューズ部/特殊合成ゴム、カバー部/ポリエステル100%(黒導電糸5mmストライプ入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする