トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 13618651 品番 MK24H-CP-10P
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。
面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。
別作でロールタイプもございます。

材質ポリエステル超極細繊維(100%) 厚さ(mm)0.56 ホワイト 質量(g)50 シートサイズ(mm)240×240 組織ニット アズワン品番66-0022-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする