エクマンバージ採泥器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13619177 品番 S-15
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

使い方は簡単です!
海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。
試料の取り出し方
▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。
▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。
ステンレス製
エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)

質量(kg)5 サイズ15cm 角 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×350 アズワン品番68-0954-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする