エクマンバージ採泥器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13619195 品番S-20W
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

使い方は簡単です!
海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。
試料の取り出し方
▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。
▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。
ステンレス製
エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
水深の深い個所に適しています。エクマンバージ採泥器(追加ウェート付)収納箱付(木製)。

質量(kg)15 サイズ20cm 角 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×280×430 アズワン品番68-0954-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする