アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 樹脂/消毒バット・トレー
ステン角型バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620340
品番
8"
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/SUS430、コーティング部/PTFE
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
コーティング:30±10
外寸法(mm)
199×140×18
アズワン品番
4-5309-21
底内寸法(mm)
175×115