画像準備中

ステン角型バット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13620480 品番 8"
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

オートクレーブ滅菌済です。

仕様フッ素コートなし 材質本体/SUS430 滅菌滅菌済 外寸法(mm)199×140×18 アズワン品番4-5309-41 底内寸法(mm)175×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする