アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 樹脂/消毒バット・トレー
ステン角型バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620498
品番
10"
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
フッ素コートなし
材質
本体/SUS430
滅菌
滅菌済
外寸法(mm)
258×177×18
アズワン品番
4-5309-43
底内寸法(mm)
235×155