アズワン
アズワンの クリーンワイパー
アズワンの クリーンルーム用ワイパーケース
アルファワイパー用ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620821
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
材質
制電性PMMA(アクリル)
寸法(mm)
157×157×100
アズワン品番
7-430-03
穴径(mm)
Φ100
適合寸法(mm)
ワイパー:150×150
注意
※補充する際には天井フタを開けてください。