日東電工
日東電工の クリーンルーム用清掃用品
日東電工の クリーンルーム用粘着ローラー
エレップクリーナーロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13620848
品番
F-4000
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
クリーン度が求められる様々なシーンに。
塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。
材質
PP(ポリプロピレン)フィルム
タイプ
電子関連製品製造プロセス
寸法(幅Wmm×長さLm)
160×10
接着剤
アクリル系
巻芯径(Φmm)
38
アズワン品番
9-5010-22