アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの ステンレスワゴン
ステンレスヘビーワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13621399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥71,610
販売価格(税別)
¥
65,100
バスケットに入れる
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬できます。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質
SUS430
寸法(mm)
830×510×809
質量(kg)
17
色
シルバー
段数
2段
耐荷重(kg)
50/段
キャスター
ストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪
棚間隔(mm)
620
ストッパー
○
キャスター径(Φmm)
75
取付ピッチ(mm)
50
アズワン品番
3-1557-07
総耐荷重(kg)
約100
引出し
なし
作業面寸法(mm)
750×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません