ドロップストッパー LR-080シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13621548 品番LR-080L09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,350
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。
パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!

用途オープン棚の収納物落下防止に。 材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール 形状対応柱:L字型(前面、横面外側に穴あき) 質量(kg)対象物:100 内寸法(mm)対応柱:800〜860 使用環境温度(℃)0〜40 サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108 アズワン品番3-1416-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする