アズワン
アズワンの クリーンブース
卓上型クリーンブース 516×405×600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13621776
品番
BB-100AD-L
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥180,400
販売価格(税別)
¥
164,000
バスケットに入れる
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
516×405×600
質量(kg)
13.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m
3
/min)
約1以上
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
LED
5W×1本
アズワン品番
3-4053-21
吹出風速(m/s)
約0.5以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません