アズワン
アズワンの ボディー用
アズワンの カークリーナー
アズワンの マルチクリーナー
フッ素コーティングスプレー ジェットプロテクター・クリヤー 300mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621846
品番
F-200SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,280
塗膜は無色透明で、優れた密着力があります。耐候性に優れ、下地の色あせ防止対策に使用可能です。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持します。
容量(mL)
300
用途例
各種金属部の防錆・防食、各種プラスチックの劣化防止、酸性雨及び沿岸部の塩害対策、看板・ラベル・銘板等の色褪せ対策、各種塗料の上塗り用など
主成分
フッ素樹脂
危険等級
V
アズワン品番
4-3812-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13621846
F-200SI
88222696
F-200SI
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F
タカチ電機工業
1缶(300mL)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました