Polylab
Polylabの 研究関連用品・実験用必需品
Polylabの 架台/スタンド/ホルダー類
Polylabの 実験研究用チューブラック
マイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
13621986
品番
63211
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。両面ともにアルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様
●カバー内高:0.5mL/18mm、1.5mL/20mm●適応チューブ:0.5・1.5mL
材質
PP
寸法(mm)
130×210×49
収納本数(本)
108
アズワン品番
4-5863-01
穴深さ(mm)
25
穴径
0.5mL/Φ8mm、1.5mL/Φ11mm