ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13622117 品番S10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥67,100
販売価格(税別)
61,000

先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。

付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)275×135×75 質量(g)約600 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10〜50 ケーブル長(m)1.5 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番4-6223-01 先端径(Φmm)8.5 防水性IP67 焦点距離2〜10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする