アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13622178
品番
C 278-12
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥86,570
販売価格(税別)
¥
78,700
バスケットに入れる
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様
●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm
材質
PTFE EX
長さ(mm)
350
シール
NS 29/32、GL18
外径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
-200〜+250
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
4-6334-01