アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13622196
品番
C 276-14
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥93,060
販売価格(税別)
¥
84,600
バスケットに入れる
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様
●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質
PTFE EX
長さ(mm)
450
シール
NS 29/32、GL25
外径(Φmm)
10
耐熱温度(℃)
-200〜+250
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
4-6335-01