アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ピペット台
ピペットスタンド 6本用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13622257
品番
ASLB-6
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,335
販売価格(税別)
¥
14,850
バスケットに入れる
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様
適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ185×330
掛数(本)
6
アズワン品番
4-6387-01
注意
※一部Gilson社製のピペットには使用できません。