バッテリー式導電率計 3〜100L/min

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13622431 品番ES099A9
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700

流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。

仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/〜1999μS/cm、TDS/〜1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/〜990μS/cm、TDS/〜990ppm●測定量(L):1〜1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3〜100L/mm・1〜1999999L・±10% 寸法(mm)130×667×899 質量(g)280 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度 測定項目導電率/TDS/流量 適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0〜80℃) 接続口G1"オス アズワン品番4-6627-01 流量範囲(L/min)3〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする