用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水
付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ
仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁
測定範囲0.00〜3.00mg/L
電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6
使用温度(℃)5〜35
分解能0.01mg/L
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38
検水量5mL
光源LED
測定対象溶存オゾン濃度
測定原理発色試薬による吸光光度法
アズワン品番64-4046-94