付属品ステンレス受台・タンクカバー・ドレンバルブ・ホースアダプタ・ホース90cm
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)5.9
出力(W)超音波:110
電源(V)AC100 50/60Hz
番号コードT:291436N
槽内寸法(mm)297×152×150
発振周波数40kHz
排水無
外寸法(mm)397×318×381
ヒーター容量(W)130
アズワン品番67-3054-22
タイマー60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無
槽容量(L)5.7