土壌酸度計

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13622790 品番DM-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

園芸や農作物栽培の土壌酸度(pH)調整の目安に。土壌中のイオンによって起電し、pHに換算させる起電式タイプ。石灰や肥料を撒く前の土壌専用。施肥後やアルカリ土壌・培養土には比色式DM-2がお勧め。土壌酸度測定の老舗が手作りで提供する汎用型。土壌との密着がよりよい円錐形の電極部。

寸法(mm)47×47×160 質量(g)98 測定範囲(pH)3.2〜7 アズワン品番67-9232-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
畑とプランターの土の酸度測定
無職 様 (農・林・水産業)

畑の土と、自宅にあるプランターの土の酸度を測ってみました。反応が早く、速やかに計測できるので、満足しています。畑の土は酸度が安定していますが、プランターの土は、結構ばらつきがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする