平角缶 2ヶ口 ノズル付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13622869 品番 5LN
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。
ノズル付です。

材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE 高さ(mm)280 口内径(Φmm)36.8 胴径(Φmm)125×250 アズワン品番10-4301-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする