洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 注文コード13623535 品番BS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。

材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE 容量(mL)100 品番従来:1-4639-01 1目盛(mL)10 ボトル径(Φmm)48 耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100 アズワン品番1-4639-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする