アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの 洗浄びん
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
13623551
品番
BS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質
本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE
容量(mL)
250
品番
従来:1-4639-02
1目盛(mL)
50
ボトル径(Φmm)
62
耐熱温度(℃)
本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アズワン品番
1-4639-12