アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの 洗浄びん
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
13623569
品番
BS-1000
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質
本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE
容量(mL)
1000
品番
従来:1-4639-04
1目盛(mL)
100
ボトル径(Φmm)
86
耐熱温度(℃)
本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アズワン品番
1-4639-14