アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの 洗浄びん
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13623578
品番
SBW-250
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質
本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE
容量(mL)
250
品番
従来:1-4640-01
1目盛(mL)
50
ボトル径(Φmm)
65
耐熱温度(℃)
本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アズワン品番
1-4640-11