アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ハンドラップ
ハンドラップ PE製 PHシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
13623849
品番
PH-200N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
口が開いていないため、液体が蒸発しません。
頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。
液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質
本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE
容量(mL)
200
外径×全長(mm)
Φ83×110
吐出量(mL)
約0.2
アズワン品番
1-4730-11