メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 アズワン品番1-4993-05-77 注文コード13624007 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
この商品は容量・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えることができます。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP 寸法(mm)86×176×30 遮光 容量(mL)500 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番1-4993-05-77
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌を行う際は別売りの赤キャップとリング(赤)高温用(2-9859-01)(どちらも未洗浄)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする